ISO 10642 INOX A4-50 M-02,5X006 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC2,5X6EFA4-50ISO
Rubix:799122749000
fabricante:10642425 6
EAN:4043377386977


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-02,5X006 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 2,5X6 sw1,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw1,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
762,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
922,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
2.5 mm
Longitud
6 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M2,5