DIN 7984 INOX A2-50 M-08X050 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED8X50PFA2-50
Rubix:799124359000
fabricante:798428 50
EAN:4043377173270
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-08X050 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 8X50 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7984
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,00 Sin IVA
/ 100 unidades
174,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)