ISO 10642 INOX A4-50 M-08X140 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC8X140EFA4-50ISO
Rubix:799122513000
fabricante:1064248 140
EAN:4043377183606
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud140 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-08X140 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 8X140 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud140 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
272,50 Sin IVA
/ 50 unidades
329,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

140 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M8

Tipo de huella