NFE 27-128 INOX A4-50 M-06X016 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo ranurado de cabeza redonda grande
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTRLS6X16EFA4-50
Rubix:799144429000
fabricante:2712846 16
EAN:4043377252654


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A4-50 M-06X016 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo cabeza abombada con ranura A4-50 6X16
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | nfe 27128 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,90 € Sin IVA
/ 500 unidades
358,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm