DIN 6912 INOX A2-50 M-03X008 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB3X8EFA2-50
Rubix:799124122000
fabricante:691223 8
EAN:4043377148445
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-03X008 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 3X8 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1620,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
1960,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)