ISO 14583 INOX A4-70 M-06X035 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX6X35EFA4-70
Rubix:799137505000
fabricante:1458346 35
EAN:4043377177841


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14583 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-70 M-06X035 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-70 6X35 TX30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,26 € Sin IVA
/ 200 unidades
186,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm