ISO 10642 INOX A4-50 M-02X004 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC2X4EFA4-50ISO
Rubix:799122666000
fabricante:1064242 4
EAN:4043377386854
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-02X004 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 2X4 sw1,3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM2
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw1,3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
676,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
818,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2 mm

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M2

Tipo de huella