DIN 965 INOX A4-50 M-03X040 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ3X40EFA4-50
Rubix:799132259000
fabricante:0965403 40
EAN:4043377286093


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-03X040 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 3X40 pz1
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
147,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm