DIN 966 INOX A4-50 M-03X008 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTFBPZ3X8EFA4-50
Rubix:799128421000
fabricante:0966403 8
EAN:4043377122384
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 966
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-50 M-03X008 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A4-50 3X8 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 966
Diámetro métricoM3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
31,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
38,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella