NFE 27-128 INOX A2-50 M-06X016 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo ranurado de cabeza redonda grande
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VMTRLFDU6X16A2
Spartex:VMTRLS6X16EFA2-50
Rubix:799144431000
fabricante:2712826 16
EAN:4043377210357


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NFE 27128 |
Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-06X016 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 6X16
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NFE 27128 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
270,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm