DIN 84 INOX A2-70 M-08X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF8X18EFA2-70
Rubix:799136301000
fabricante:008428 18
EAN:4043377405623
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-08X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 8X18
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 84
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,94 Sin IVA
/ 200 unidades
229,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

18 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (366)