DIN 965 INOX A4-50 M-02X020 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ2X20EFA4-50
Rubix:799132321000
fabricante:0965402 20
EAN:4043377118745


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-02X020 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 2X20 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
125,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm