ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-06X100 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 2MM C/ARAND. EPDM

ranurados con revestimiento plateado liso

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VPTHBI6X100PFA2CV
Rubix:799144190000
fabricante:95042B260 100
EAN:4043377337146
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-06X100 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 2MM C/ARAND. EPDM


Tornillos perforadores bimetálicos hexagonales A2BIMETAL 6X100 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1484,00 Sin IVA
/ 200 unidades
1795,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (43)