DIN 7983 INOX A2 M-03,5X019 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB3,5X19PZEFA2
Rubix:799134686000
fabricante:79832035 19
EAN:4043377168436
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-03,5X019 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 3,5X19 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
75,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
91,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

19 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella