DIN 966 INOX A2-70 M-05X080 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTFBPZ5X80EFA2-70
Rubix:799137484000
fabricante:0966205 80
EAN:4043377287946
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-05X080 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 5X80 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
173,04 Sin IVA
/ 200 unidades
209,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella