DIN 965 INOX A4-50 M-04X025 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ4X25EFA4-50
Rubix:799132189000
fabricante:0965404 25
EAN:4043377119070


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-04X025 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 4X25 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
126,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm