DIN 966 INOX A2-70 M-05X050 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTFBPH5X50EFA2-70
Rubix:799128602000
fabricante:096625 50
EAN:4043377121721
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-05X050 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 5X50 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
93,92 Sin IVA
/ 200 unidades
113,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella