ART. 9105 INOX A2-50 M-04,8X025 SP10 TORNILLO SEG. CAB. RED. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza redonda, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTRDT4,8X25EFA2-50
Rubix:799143316000
fabricante:9105248 25
EAN:4043377129048


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9105 INOX A2-50 M-04,8X025 SP10 TORNILLO SEG. CAB. RED. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab. redonda con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,8X25 SP10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sp10 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
165,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días