DIN 84 INOX A2-50 M-03X055 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF3X55EFA2-50
Rubix:799128401000
fabricante:008423 55
EAN:4043377008138


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-03X055 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 3X55
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,06 € Sin IVA
/ 200 unidades
73,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3 mm
Longitud
55 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M3