DIN 963 INOX A4-70 M-08X070 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF8X70EFA4-70
Rubix:799132917000
fabricante:096348 70
EAN:4043377113276
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-08X070 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 8X70
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,00 Sin IVA
/ 100 unidades
287,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (406)