DIN 84 INOX A2-70 M-05X028 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF5X28EFA2-70
Rubix:799136386000
fabricante:008425 28
EAN:4043377008640
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud28 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-05X028 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 5X28
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud28 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
149,85 Sin IVA
/ 500 unidades
181,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

28 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M5