ISO 14583 INOX A2-50 M-03X028 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCBLTX3X28EFA2-50
Rubix:799137712000
fabricante:1458323 28
EAN:4043377293077
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud28 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-50 M-03X028 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-50 3X28 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud28 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 14583
Diámetro métricom3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,05 Sin IVA
/ 500 unidades
88,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

28 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (316)