ART. 9090 INOX A2 M-03,5X014 TX15 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO

Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFTHERMOTX3,5X14EFA2
Rubix:799145013000
fabricante:90902T35 14
EAN:4043377395320
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud14 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9090 INOX A2 M-03,5X014 TX15 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO


Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos A2 3,5X14 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud14 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de roscatermoplástico
Diámetro de rosca3.5 mm
Normano estándar
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,65 Sin IVA
/ 500 unidades
113,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

14 mm

Tipo de huella

Seleccione variantes (96)