ART. 9090 INOX A2 M-05X012 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO

Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFTHERMOTX5X12EFA2
Rubix:799144976000
fabricante:90902T50 12
EAN:4043377407993
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud12 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9090 INOX A2 M-05X012 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO


Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos A2 5X12 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de roscatermoplástico
Diámetro de rosca5 mm
Normano estándar
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,85 Sin IVA
/ 500 unidades
263,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Tipo de huella

Seleccione variantes (96)