ART. 9090 INOX A2 M-04,5X025 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFTHERMOTX4,5X25EFA2
Rubix:799144991000
fabricante:90902T45 25
EAN:4043377407948


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9090 INOX A2 M-04,5X025 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos A2 4,5X25 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 4.5 mm |
| Norma | no estándar |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,70 € Sin IVA
/ 500 unidades
303,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm