ART. 9191 INOX A2 M-05X010 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO

Tornillos de cabeza cilíndrica para termoplásticos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTRTHERMOTX5X10EFA2
Rubix:799144853000
fabricante:91912T50 10
EAN:4043377409065
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud10 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9191 INOX A2 M-05X010 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO


Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos con arandela A2 5X10 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud10 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de roscatermoplástico
Diámetro de rosca5 mm
Normano estándar
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,90 Sin IVA
/ 500 unidades
376,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

10 mm
Seleccione variantes (75)