ART. 9191 INOX A2 M-06X010 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza cilíndrica para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRTHERMOTX6X10EFA2
Rubix:799144844000
fabricante:91912T60 10
EAN:4043377409157


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9191 INOX A2 M-06X010 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos con arandela A2 6X10 TX25
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
451,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm