DIN 964 INOX A2-70 M-06X060 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF6X60EFA2-70
Rubix:799134717000
fabricante:096426 60
EAN:4043377114266


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-70 M-06X060 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-70 6X60
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 964 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,80 € Sin IVA
/ 200 unidades
211,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm