Referencias
Facom:U.306-3
Rubix:849220347053
EAN:3148510751825

Detalles de producto : TOR.EXTRA FACOM U.306-3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 370 mm |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Diámetro | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,39 € Sin IVA
/ unidad
90,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
