DIN 963 INOX A2-50 M-02,5X008 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF2,5X8EFA2-50
Rubix:799114959000
fabricante:0963225 8
EAN:4043377109729
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-02,5X008 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-50 2,5X8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
52,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
63,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2.5 mm

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M2,5