DIN 6912 INOX A2-50 M-06X014 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB6X14EFA2-50
Rubix:799124044000
fabricante:691226 14
EAN:4043377148704
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-06X014 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 6X14 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,38 Sin IVA
/ 200 unidades
112,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)