DIN 965 INOX A4-50 M-04X030 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH4X30EFA4-50
Rubix:799132762000
fabricante:096544 30
EAN:4043377119940


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-04X030 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 4X30 PH2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
165,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm