DIN 6912 INOX A4-50 M-03X020 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB3X20EFA4-50
Rubix:799124143000
fabricante:691243 20
EAN:4043377149787
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-03X020 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 3X20 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 6912
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4990,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
6037,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)