DIN 963 INOX A2-70 M-16X055 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF16X55EFA2-70
Rubix:799133739000
fabricante:0963216 55
EAN:4043377109194
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca16 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-16X055 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 16X55
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom16
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,25 Sin IVA
/ 25 unidades
496,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

16 mm

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (406)