DIN 965 INOX A4-50 M-02,5X008 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ2,5X8EFA4-50
Rubix:799132347000
fabricante:09654025 8
EAN:4043377118882


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-02,5X008 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 2,5X8 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
75,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm