DIN 84 INOX A2-50 M-01,6X004 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF1,6X4EFA2-50
Rubix:799136962000
fabricante:0084216 4
EAN:4043377007414
brand logo

Resumen técnico

Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-01,6X004 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 1,6X4

Información técnica


Atributos
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca1.6 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
235,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
284,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

4 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M1,6