DIN 965 INOX A4-50 M-03X035 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH3X35EFA4-50
Rubix:799132795000
fabricante:096543 35
EAN:4043377119803


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-03X035 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 3X35 PH1
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
138,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm