DIN 963 INOX A2-70 M-05X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF5X45EFA2-70
Rubix:799133062000
fabricante:096325 45
EAN:4043377110329
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-05X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 5X45

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca5 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
79,22 € Sin IVA
/ 200 unidades
95,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M5