ISO 14584 INOX A2-70 M-08X012 TX45 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX8X12EFA2-70
Rubix:799134153000
fabricante:1458428 12
EAN:4043377345066


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A2-70 M-08X012 TX45 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A2-70 8X12 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,04 € Sin IVA
/ 200 unidades
127,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm