DIN 965 INOX A4-50 M-03X050 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ3X50EFA4-50
Rubix:799132246000
fabricante:0965403 50
EAN:4043377286116
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-03X050 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 3X50 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,35 Sin IVA
/ 500 unidades
185,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)