ISO 14584 INOX A4-50 M-04X035 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX4X35EFA4-50
Rubix:799134413000
fabricante:1458444 35
EAN:4043377291554


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A4-50 M-04X035 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A4-50 4X35 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
188,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm