DIN 84 INOX A4-50 M-01,6X016 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF1,6X16EFA4-50
Rubix:799136981000
fabricante:0084416 16
EAN:4043377280749
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-01,6X016 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 1,6X16
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
301,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
365,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

1.6 mm

Longitud

16 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M1,6