DIN 84 INOX A2-50 M-02X040 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF2X40EFA2-50
Rubix:799136679000
fabricante:008422 40
EAN:4043377007599


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-02X040 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 2X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 84 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,35 € Sin IVA
/ 500 unidades
80,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
2 mm
Longitud
40 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
m2