DIN 7984 INOX A4-50 M-08X014 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED8X14EFA4-50
Rubix:799124375000
fabricante:798448 14
EAN:4043377263971
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-08X014 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 8X14 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7984
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,70 Sin IVA
/ 200 unidades
236,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)