ISO 10642 INOX A4-50 M-04X012 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC4X12EFA4-50ISO
Rubix:799114465000
fabricante:1064244 12
EAN:4043377183071


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-04X012 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 4X12 sw2,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
156,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
4 mm
Longitud
12 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M4