ISO 10642 INOX A2-50 M-08X075 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC8X75EFA2-50ISO
Rubix:799122482000
fabricante:1064228 75
EAN:4043377264459


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-08X075 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 8X75 sw5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
88,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
8 mm
Longitud
75 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M8