DIN 964 INOX A4-70 M-06X050 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF6X50EFA4-70
Rubix:799134723000
fabricante:096446 50
EAN:4043377115324


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A4-70 M-06X050 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A4-70 6X50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 964 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
278,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm