ART. 9097 INOX A2 M-08X030 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO
Tornillo cabeza martillo tipo 28/15
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTREC28-8X30EFA2
Rubix:799144928000
fabricante:909728 30
EAN:4043377226488


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9097 INOX A2 M-08X030 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO
Tornillos con cabeza de martillo tipo 28/15 A2 8X30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | cabeza de martillo |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
150,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm