DIN 7983 INOX A2 M-04,8X110 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB4,8X110PHEFA2
Rubix:799134393000
fabricante:7983248 110
EAN:4043377169709


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7983 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-04,8X110 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 4,8X110 PH2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,40 € Sin IVA
/ 200 unidades
202,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm