ISO 10642 INOX A2-50 M-02X003 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC2X3EFA2-50ISO
Rubix:799122669000
fabricante:1064222 3
EAN:4043377386649
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-02X003 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 2X3 sw1,3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM2
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw1,3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
436,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
528,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2 mm

Longitud

3 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M2

Tipo de huella